曜日別特売

MOTO FIZZ スマートタンクバッグL

MOTO FIZZ スマートタンクバッグL - TANAX(タナックス)[バイク用品]MOTO FIZZ スマートタンクバッグL - TANAX(タナックス)[バイク用品]

ツーリングマップルRとスマホが同時に見れる
小型強力マグネットを採用
ツーリングマップルR見開き対応。スマホも入る小物スペースあり。
増量時にも対応するレインカバー。クリアトップだから雨の日もOK
メインスペースはフルオープンで荷物の出し入れがしやすい。

容量(L)9→17(可変)適合マグネット装着のため、ガソリンタンクが鉄製であること。寸法(mm)最小130H×235W×340D、最大230H×235W×340DサイズL最大積載量(kg)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40500406MFK-178ブラック
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
40500415MFK-179合皮ブラック
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする