曜日別特売

ヘンリービギンズ シートバッグMIL/15L

ヘンリービギンズ シートバッグMIL/15L - DAYTONA(デイトナ)

ざっくり使えるメイン荷室と小分けに便利なサブ荷室。固定方法は、スッキリ取り付くシート巻き方式と汎用性の高い四方で引く固定ベルトの2way。
◎南京錠対応ファスナー
メイン荷室のファスナーには、市販のロックが付けられるリング付きファスナーを採用。イタズラ防止に役立ちます。
◎容量アップ
可変ファスナーを開けるとメイン荷室が約60mm高くなり、11Lから15Lに容量アップ。
お土産などのスペースとして重宝します。
◎多機能ポケット
携帯電話や小物などの収納に便利な多機能ポケット。
出てくるレインカバー。
前側に専用収納ポケットを設け、突然の雨でもあわてません。又、レインカバーはスナップボタンで固定されているので、外れにくい構造です。
◎拡張性のあるPALSテープを装備
バッグ側面にはミリタリーを意識したPALSテープを装備。オプション品などを装着可能。

セット内容シートバッグ本体・固定用ベルト4本・シート巻き固定ベルト2本・ショルダーベルト・レインカバー容量(L)11→15本体寸法(mm)(約)高さ230→290×幅240×前後長さ330内容量1個
注意
※写真の鍵とコードは別売(市販品)です。
※写真はイメージです。
※ペットボトルホルダーは別売オプション品です。
※車体接触部分はキズなどのダメージが付きますので、別売のプロテクションシートなどで保護してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4050241172258
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする