ステンレスメッシュ手袋 GU-2500

ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 - 宇都宮製作[手袋]
(3件のレビュー)

線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。
包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。
洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)
オールステンレスで衛生的です。

左右区別左右兼用内容量1枚
注意
※1枚単位となっています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40506821GU-2500S23.5(±0.5)7.5±118.4~20.9ステンレス(SUS304L相当)耐切創・耐摩耗性
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
残り3点です
40506837GU-2500M24(±0.5)8±121.0~23.4ステンレス(SUS304L相当)耐切創・耐摩耗性
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
残り2点です
40506846GU-2500L24(±0.5)8.5±123.5~25.9ステンレス(SUS304L相当)耐切創・耐摩耗性
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
40506803GU-25003S23(±0.5)6.5±115.7以下ステンレス(SUS304L相当)耐切創・耐摩耗性
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
40506812GU-2500SS23(±0.5)7±115.8~18.3ステンレス(SUS304L相当)耐切創・耐摩耗性
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40506837
2023-07-08
用途: ナイフを使う、野菜の収穫
農・林・水産業

刃物が触れても、怪我しない安心感ある。
指先の装着ずれ気になり
輪ゴムで固定している。

対象商品 : 40506846
2016-02-14
用途: 彫刻で。
whole8その他業種

彫刻家です。
これを買ってからは本当に彫刻刀の滑りでの刺し傷切傷は安心です。
海外でも、ずいぶん使ってる人を見て探して購入しました。
値段が少し高いですが、とても良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 40506846
2018-10-25
用途: 解砕作業時

ゴム手袋をつけて解砕作業をしていたのですが、破れてゴム片が混入するのを防ぐため今回ステンレスメッシュ手袋を購入しました。ゴム手袋の上からステンレス手袋をするので破れることがなくなりました。少し重いですが慣れると気になりません。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする