ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515

ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515 - 宇都宮製作[手袋]
(1件のレビュー)

線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。
長さ45cmで手首部から肘部まで保護できます。
包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。
洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)
手袋部分はオールステンレスで衛生的です。

左右区別左右兼用内容量1枚
注意
※1枚単位となっています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40506855GU-25153S456.5±115.7以下ステンレス(SUS304L相当)・シリコーンゴム耐切創・耐摩耗性1
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
40506864GU-2515SS457±115.8~18.3ステンレス(SUS304L相当)・シリコーンゴム耐切創・耐摩耗性1
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
40506873GU-2515S457.5±118.4~20.9ステンレス(SUS304L相当)・シリコーンゴム耐切創・耐摩耗性1
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
40506882GU-2515M458±121.0~23.4ステンレス(SUS304L相当)・シリコーンゴム耐切創・耐摩耗性1
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40506891GU-2515L458.5±123.5~25.9ステンレス(SUS304L相当)・シリコーンゴム耐切創・耐摩耗性1
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40506891
2019-06-10
用途: 動物遺体の剖検
教育・研究機関

切創事故に対する安心感は大変に高いが,全体的に重く長時間作業には不向きです.この製品の必要な状況を考えると,もう少々軽くする工夫はできないものでしょうか?

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする