KITACO
フロントバスケット取付ステー
ジョルノ/スポルト(AF70モデル)にKITACO製フロントバスケットを装着する際に必要になる専用ブラケットです。
仕様
取付用カラー、ボルト付属
適合
ジョルノ/スポルト(4スト車)AF70全車種
材質
スチール製
表面処理
黒亜鉛メッキ仕上げ
最大積載量(kg)
3以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40510215
688-1145900
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください