KITACO
リアキャリアー
実用性を重視したリヤキャリアー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
最大積載量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72350225
80-539-11450
シルバー
ジョルノ(4スト車)AF70全車種
3以下
キャリアー/169×174
ステンレス製
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
40510224
539-1145000
シルバー
ジョルノ(4スト車)AF70全車種
3以下
キャリアー/169×174
ステンレス製
¥
11,000
取扱い終了
代替品有
40510233
539-1427000
シルバー
DIO110 JF31全車種
5以下
キャリアー/210×200
ステンレス製
¥
8,000
取扱い終了
40510242
539-1426000
シルバー
PCX JF28全車種
5以下
キャリアー/170×180
ステンレス製
¥
9,800
取扱い終了
40510251
539-0412000
ブラック
BW'S125 5S9
6以下
キャリアー/217×243
スチール製
¥
12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください