卓上スライド丸のこ

卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)

この軽さで高精度! 10.2kgのもてるホディ。
両傾斜左右45°で材料を反転する必要がなく、素早く作業ができます。
従来のスライド構造にボールベアリングを追加し、軽く滑らかなスライド操作を実現しました。
レーザーマーカ搭載でレーザーラインが切断幅全域に照射。

最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)30×312/36×275(20)、(のこ刃傾斜0°(直角))46×312/55×275(20)、(のこ刃傾斜右45°)15×312/20×275(20)
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)30×215/36×190(15)、(のこ刃傾斜0°(直角))46×215/55×190(15)
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)15×215/20×190(15)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))46×165/55×145(15)、
ターンテーブル角度:[右37°](のこ刃傾斜右45°)15×255/20×230(20)
ノコ刃直径(mm)165 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4200 切断角度左0~45°、右0~57° 傾斜切断(°)左右0~45 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4.5 モーター単相交流直 巻整流子モーター ストッパー左右0°、15°、22.5°、30°、45° 装備レーザマーカ付 質量(kg)10.2 電源周波数(Hz)50/60 付属品スーパーチップソー(刃数60)、ダストバック、サイドハンドル、ボックススパナ(10mm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×735×465 トラスコ品番413-9976 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40511177 C6RSHC
102,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする