USB3.0用 USBメモリー バリューモデル
質量わずか約10g。シンプルでスクエアなボディーラインとコンパクトデザインで、スマートに持ち運べます。
ストラップが取り付けられるので持ち運びの際に便利です。また紛失防止策にもなるので安心です。
高速規格「USB3.0」対応に加え、データ転送を2つの経路で同時アクセスを行う2チャネル転送方式の採用で転送速度約70MB/sを実現。
従来のUSB2.0用USBメモリー製品の約3倍の転送速度で、たくさんのデータを扱っても快適に使用できます。
また、USB2.0接続時でもUSB3.0対応の高速コントローラー採用により36MB/sの高速転送を実現。USB3.0環境をお持ちで無い方でも快適にお使いいただけます。
対応製品USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)
質量(g)約10
ポート数1ポート
電源USBバスパワー
定格電圧5.0V±5%
対応OS(USB3.0接続)Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP (USB2.0接続)Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP、MacOS X 10.4~10.7
コネクタ形状USB Aソケット
対応機種USBインターフェース搭載のWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB3.0/2.0
内容量1個