曜日別特売

フォークリフト用クッション クッション大魔王 Mini

フォークリフト用クッション クッション大魔王 Mini - 日本輸送機(ニチユ)フォークリフト用クッション クッション大魔王 Mini - 日本輸送機(ニチユ)フォークリフト用クッション クッション大魔王 Mini - 日本輸送機(ニチユ)フォークリフト用クッション クッション大魔王 Mini - 日本輸送機(ニチユ)フォークリフト用クッション クッション大魔王 Mini - 日本輸送機(ニチユ)
(1件のレビュー)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。
タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。
狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。

トラ材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mmセット内容左右2枚入寸法(mm)100×600材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm材質(磁石)フェライト磁石内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40523935CB-10-60LR
10,000
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-09
用途: 油圧式ショベルの後方部の接触保護
株式会社植田建材

機体が旋回接触時に落下!しますが、保護力は大丈夫思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする