マルチ養生カバー”新型ミナキーパー”
発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
- 用途
- 柱、単管足場などの安全対策に。
- トラスコ品番
- 219-8225
- 材質
- ポリエチレン
- 形状
- C型
- 厚さ(mm)
- 10
- 色
- イエロー
- 長さ(m)
- 1.7
- 内径(mm)
- 50
- 内容量
- 1箱(25本)
注意
※この製品はポリエチレン発泡体ですので、直接火気にさらすと燃焼します。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全用品 の新着商品
カテゴリ























