APLUS(クマモト)
天蓋角型大 穴開
種別
先付
材質
SUS304
扉開閉方式
ダンパー式
外径(mm)
1000×1000
内径(mm)
600×600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40980274
CK-6100A
¥
120,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください