ウッドハンドル 両面仕様

ウッドハンドル 両面仕様 - APLUS(クマモト)ウッドハンドル 両面仕様 - APLUS(クマモト)ウッドハンドル 両面仕様 - APLUS(クマモト)
(10件のレビュー)

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。

材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト
木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40980974D-520-300-SG/MBΦ25×300300ブラケット・座金/サテンゴールド
木部/ミディアムブラウン
5,720
4,798
5,278(税込)
当日出荷
40980983D-520-300-SI/LIΦ25×300300ブラケット・座金/シルバー
木部/ライトブラウン
5,720
4,798
5,278(税込)
当日出荷
40980992D-520-450-SG/MBΦ25×450450ブラケット・座金/サテンゴールド
木部/ミディアムブラウン
7,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
40981001D-520-450-SI/LIΦ25×450450ブラケット・座金/シルバー
木部/ライトブラウン
7,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40980974
2022-05-03
用途: 自宅
製造業

色合い・デザインともに気に入っています。使い勝手もよく、気に入っています。

対象商品 : 40980992
2022-03-03
用途: 母の寝室の引き戸

大変見栄えよく、しかも簡単にしっかり取り付けができました。用商品だと思います。

対象商品 : 40980983
2020-11-28
用途: リフォーム
その他業種

値段も安くてとても良かった。ドアの厚みが33ミリでしたが、問題なく取り付けできました。説明書は入っていませんでした。付属品は六角レンチのみです。直径8ミリの穴あけが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 40980974
2019-02-05
用途: 出入口引き戸の引手として取付
建設業・工事業

商品説明に「座金不使用時見込み40㍉まで取付可能」とありましたので現場の引戸の框見込みが39㍉の為、座金は付けられないと思いながら注文しました。実際現場で取付を進めると座金が使えそうな長さの余裕がボルトにありました。結果、座金使用にて取付が出来ました。座金があるだけで見栄えが良くなりますし、框への取付締め付け圧力を分散させれるのでその分、ハンドル根本、框の耐久性がupするので結果、とても良い商品だと感じました。また同じ様な現場が発生した時はまた使います。

対象商品 : 40980974
2019-02-17
用途: DIY の引戸に
建設業・工事業

思っていた以上によい商品でした。
他の商品と比べて安いのですが見劣りしないと思います。

対象商品 : 40980974
2019-01-04
用途: ハンドル交換
製造業

依頼され購入したが、大変良かったとの
話がありました。

対象商品 : 40980974
2018-07-26
用途: 引き戸に取付
もりもとストアー

高齢者ように引き戸のハンドルを付け替えました。
思っていたよりも簡単に取り付け出来ました。
良い商品でした。

対象商品 : 40980974
2017-07-13
用途: 高齢者宅の引き戸の改良
その他業種

埋込式の引き戸取っ手の改造に使用しました。高齢者には大変扱いやすくなりました。
工事説明書が同封されていれば良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする