エヌ・エス・ケー ニシダ工業
ST厚口丁番
(1件のレビュー)
種類
平丁番
材質(軸)
SUS304
仕上
ヘアーライン
材質(羽根)
SUS304
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
51
64
76
89
102
127
幅(mm)
選択してください
38
42
49
56
70
80
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40983844
NSK827-51
51
38
1
31.9
-
7.6
51
38
1
4
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
40983853
NSK827-64
64
42
1.2
23.2
7.2
9.5
64
42
1.2
6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
40983862
NSK827-76
76
49
1.5
27.5
7.8
10.5
76
49
1.5
6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
40983871
NSK827-89
89
56
1.5
33.8
9
14
89
56
1.5
6
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
40983887
NSK827-102
102
70
2
26
10
18
102
70
2
8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
40983896
NSK827-127
127
80
2
25
11
21
127
80
2
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください