ミネベアショウワ
WXシリンダー
ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。
戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。
軽いキー挿入力。
砂塵や凍結に強い。
カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
仕様
理論カギ違い数:2800億通り
耐かぎ穴壊し性能:10分以上
耐ピッキング性能:10分以上
付属品
子カギ4本付
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40988227
WX-TLSP-S-1
1ロックタイプ
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40988236
WX-TLSP-S-2
2ロックタイプ
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください