曜日別特売

チップ CCET

チップ CCET - 京セラチップ CCET - 京セラチップ CCET - 京セラチップ CCET - 京セラチップ CCET - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40583261CCET030101ML-FSF PR122541.590.1PR12253.5
19,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583322CCET030102ML-FSF PR122541.590.2PR12253.5
19,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583383CCET030104ML-FSF PR122541.590.4PR12253.5
19,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583523CCET040102ML-FSF PR12254.81.590.2PR12254.3
19,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583742CCET060201MFR-J PR12256.52.380.1PR12256.35
14,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40583803CCET060202MFL-J PR12256.52.380.2PR12256.35
14,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
40583837CCET060202MFL-USF PR12256.52.380.2PR12256.35
16,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583846CCET060202MFR-J PR12256.52.380.2PR12256.35
14,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40583873CCET060202MFR-USF PR12256.52.380.2PR12256.35
16,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583977CCET09T301MFL-USF PR12259.73.970.1PR12256.525
19,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
40583986CCET09T301MFR-J PR12259.73.970.1PR12259.525
18,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
40584013CCET09T301MFR-USF PR12259.73.970.1PR12256.525
19,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40584074CCET09T302MFL-USF PR12259.73.970.2PR12256.525
19,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40584083CCET09T302MFR-J PR12259.73.970.2PR12259.525
18,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
40584117CCET09T302MFR-USF PR12259.73.970.2PR12256.525
19,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40583313CCET030102ML-F PR142541.590.2PR14253.5
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40583505CCET040102L-FSF TN60104.81.590.2TN60104.3
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40583575CCET040104ML-F PR14254.81.590.4PR14254.3
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40583821CCET060202MFL-U PR14256.52.380.2PR14256.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40584004CCET09T301MFR-U PR14259.73.970.1PR14256.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40584101CCET09T302MFR-U PR14259.73.970.2PR14256.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40583207CCET0301005ML-F PR142541.590.03PR14253.5
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583216CCET0301005ML-FSF41.590.03PR12253.5
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583225CCET0301005MR-F41.590.03PR14253.5
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583234CCET0301005MR-FSF41.590.03PR12253.5
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583243CCET030101L-FSF41.59-TN60103.5
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583252CCET030101ML-F PR142541.590.1PR14253.5
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583277CCET030101MR-F41.59-PR14253.5
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583286CCET030101MR-FSF41.59-PR12253.5
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583295CCET030101R-FSF41.59-TN60103.5
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583304CCET030102L-FSF TN601041.590.2TN60103.5
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583331CCET030102MR-F41.590.2PR14253.5
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583347CCET030102MR-FSF41.590.2PR12253.5
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583356CCET030102R-FSF41.590.2TN60103.5
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583365CCET030104L-FSF41.590.4TN60103.5
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583374CCET030104ML-F PR142541.590.4PR14253.5
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583392CCET030104MR-F41.590.4PR14253.5
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583401CCET030104MR-FSF41.590.4PR12253.5
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583417CCET030104R-FSF41.590.4TN60103.5
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583426CCET0401005ML-FSF4.81.590.03PR12253.5
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583435CCET0401005MR-FSF4.81.590.03PR12253.5
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583444CCET040101L-FSF4.81.59-TN60104.3
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583453CCET040101ML-F4.81.59-PR14254.3
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583462CCET040101ML-FSF4.81.59-PR12254.3
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583471CCET040101MR-F4.81.59-PR14254.3
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583487CCET040101MR-FSF4.81.59-PR12254.3
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583496CCET040101R-FSF4.81.59-TN60104.3
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583514CCET040102ML-F PR14254.81.590.2PR14254.3
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583532CCET040102MR-F4.81.590.2PR14254.3
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40583541CCET040102MR-FSF4.81.590.2PR12254.3
17,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40583313CCET030102ML-F PR142574236567CCET030102ML-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40583505CCET040102L-FSF TN601024638118CCET040102ML-F TN610画像準備中チップ CCET MR/L-F京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40583575CCET040104ML-F PR142574236646CCET040104ML-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40583821CCET060202MFL-U PR142574236707CCET060202MFL-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40584004CCET09T301MFR-U PR142574236804CCET09T301MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40584101CCET09T302MFR-U PR142574236829CCET09T302MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする