※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CCET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・切刃長さ
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
4.8
注文コード
40583471
品番
CCET040101MR-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
切刃長さ(mm)
4.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
PR1425
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
4.3
内接円直径(Φmm)
4.76
寸法T(mm)
1.8
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.3
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
<0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0