チップ CNGU

チップ CNGU - 京セラチップ CNGU - 京セラ
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法rε(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40587967CNGU070302MFP-SK PR1225PR1225<0.2
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40587757CNGU0703005MFR-FPR1005<0.05
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587766CNGU0703005MFR-FPR1025<0.05
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587775CNGU0703005MFR-FPR1225<0.05
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587784CNGU0703005MFR-UPR1005<0.05
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587793CNGU0703005MFR-UPR1025<0.05
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587802CNGU0703005MFR-UPR1225<0.05
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587811CNGU070301MER-U PR1005PR1005<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587827CNGU070301MER-UPR1025<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587836CNGU070301MFP-SKPR1225<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587845CNGU070301MFP-SKPR1425<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587854CNGU070301MFR-FPR1005<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587863CNGU070301MFR-FPR1025<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587872CNGU070301MFR-FPR1225<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587881CNGU070301MFR-FPR1425<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587897CNGU070301MFR-UPR1005<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587906CNGU070301MFR-UPR1025<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587915CNGU070301MFR-UPR1225<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587924CNGU070301MFR-UPR1425<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587933CNGU070301MF-SKPR1025<0.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587942CNGU070302MER-U PR1005PR1005<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587951CNGU070302MER-UPR1025<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587976CNGU070302MFP-SKPR1425<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587985CNGU070302MFR-FPR1005<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587994CNGU070302MFR-FPR1025<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588003CNGU070302MFR-FPR1225<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588012CNGU070302MFR-FPR1425<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588021CNGU070302MFR-UPR1005<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588037CNGU070302MFR-UPR1025<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588046CNGU070302MFR-UPR1225<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588055CNGU070302MFR-UPR1425<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588064CNGU070302MF-SKPR1025<0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588073CNGU070304MER-UPR1005<0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588082CNGU070304MER-UPR1025<0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588091CNGU070304MFR-FPR1005<0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588107CNGU070304MFR-FPR1025<0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588116CNGU070304MFR-FPR1225<0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588125CNGU070304MFR-FPR1425<0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588134CNGU070304MFR-UPR1005<0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588143CNGU070304MFR-UPR1025<0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588152CNGU070304MFR-UPR1225<0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588161CNGU070304MFR-UPR1425<0.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする