※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNGU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40587854
品番
CNGU070301MFR-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
形状
ひし形80°
材質
PR1005
寸法rε(mm)
<0.1
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
7.5
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0