曜日別特売
CNGU0703005MFR-U チップ CNGU 京セラ 40587784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNGU0703005MFR-U チップ CNGU 京セラ 40587784
CNGU0703005MFR-U チップ CNGU 京セラ 40587784

チップ CNGU

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード40587784品番CNGU0703005MFR-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
形状ひし形80°材質PR1005寸法rε(mm)<0.05厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする