曜日別特売

カッター

カッター - イスカルカッター - イスカル
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40703722APK D20-28-W20-FE20W20
129,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40703731APK D25-36-W25-FE25W25
134,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40703713ADK D100-110-BT50100-
581,200
取扱い終了
40703747APK D32-45-W3232W32
119,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする