DCジャック(基板取付用)

DCジャック(基板取付用) - マル信無線電機DCジャック(基板取付用) - マル信無線電機DCジャック(基板取付用) - マル信無線電機DCジャック(基板取付用) - マル信無線電機DCジャック(基板取付用) - マル信無線電機
(3件のレビュー)
仕様DCジャック(基板取付用)形状アングル種類丸型コンタクト形状メス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
プラグ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903916MJ-179PDC120.5Φ5.5×2.1
オープン
159
175(税込)
当日出荷
38903934MJ-180PDC121Φ5.5×2.5
オープン
159
175(税込)
当日出荷
38904083MJ-196PDC120.5Φ5.5×2.1
オープン
249
274(税込)
当日出荷
38904476MJ-83DC60.5Φ3.4×1.4
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903916
2022-08-06
用途: 古いYAMAHA キーボード修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古いYAMAHAキーボードのDCジャック接触不良で交換しました。無事復活し、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38903916
2020-12-22
用途: プリント基板の電源接続

プリント基板の電源接続のために購入。秋葉へ注文するよりも送料分は安く入手できました。

対象商品 : 38904476
2014-03-03
用途: ファン付きノート用冷却台の電源コネクターの修理

ファン付きノート用冷却台は高いんで、電源コネクターの破損だけだったので、修理が出来て、安く出来ました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする