曜日別特売

ロングシャンクポイントタップ (M)

ロングシャンクポイントタップ (M) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ねじの種類M内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
呼び寸法
ねじ径
材質
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40758015LS-N-PO M2 X0.4 L70 P270M2M2高速度工具鋼(HSS)0.4
オープン
取扱い終了
40758024LS-(N)PO P2 L-100 M2X0.4100M2M2高速度工具鋼(HSS)0.4
オープン
取扱い終了
40758033LS-N-PO M2.3X0.4 L70 P270M2.3M2.3高速度工具鋼(HSS)0.4
オープン
取扱い終了
40758042LS-(N)PO P2 L-100 M2.3X0.4100M2.3M2.3高速度工具鋼(HSS)0.4
オープン
取扱い終了
40758051LS-N-PO M2.5X0.45 L70 P270M2.5M2.5高速度工具鋼(HSS)0.45
オープン
取扱い終了
40758067LS-(N)PO P2 L-100 M2.5X0.45100M2.5M2.5高速度工具鋼(HSS)0.45
オープン
取扱い終了
40758076LS-N-PO M2.6X0.45 L70 P270M2.6M2.6高速度工具鋼(HSS)0.45
オープン
取扱い終了
40758085LS-(N)PO P2 L-100 M2.6X0.45100M2.6M2.6高速度工具鋼(HSS)0.45
オープン
取扱い終了
40758103LS-N-PO M4 X0.7 L70 P270M4M4高速度工具鋼(HSS)0.7
オープン
取扱い終了
40758112LS-N-PO M6 X1 L200 P2200M6M6高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40758137LS-(N)PO P3 L-120 M8X1120M8M8高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40758146LS-(N)PO P3 L-150 M8X1150M8M8高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40758155LS-(N)PO P3 L-200 M8X1.25200M8M8高速度工具鋼(HSS)1.25
オープン
取扱い終了
40758173LS-(N)PO P3 L-120 M10X1120M10M10高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40758182LS-(N)PO P3 L-150 M10X1150M10M10高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40758191LS-(N)PO P3 L120 M10 X1.25120M10M10高速度工具鋼(HSS)1.25
オープン
取扱い終了
40758207LS-N-PO M10 X1.25 L150 P3-M10---
オープン
取扱い終了
代引不可
40758216LS-(N)PO P3 L200 M10 X1.25200M10M10高速度工具鋼(HSS)1.25
オープン
取扱い終了
40758225LS-(N)PO P3 L-200 M10X1.5200M10M10高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758234LS-(N)PO P3 L-100 M12X1100M12M12高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40758243LS-(N)PO P3 L-120 M12X1-M12---
オープン
取扱い終了
40758252LS-(N)PO P3 L-150 M12X1150M12M12高速度工具鋼(HSS)1
オープン
取扱い終了
40758261LS-(N)PO P4 L-100 M12X1.25100M12M12高速度工具鋼(HSS)1.25
オープン
取扱い終了
40758277LS-(N)PO P4 L-120 M12X1.25120M12M12高速度工具鋼(HSS)1.25
オープン
取扱い終了
40758286LS-(N)PO P4 L-150 M12X1.25150M12M12高速度工具鋼(HSS)1.25
オープン
取扱い終了
40758295LS-(N)PO P4 L-200 M12X1.25200M12M12高速度工具鋼(HSS)1.25
オープン
取扱い終了
40758304LS-(N)PO P3 L-100 M12X1.5100M12M12高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758313LS-(N)PO P3 L-120 M12X1.5120M12M12高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758322LS-(N)PO P3 L-150 M12X1.5150M12M12高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758331LS-(N)PO P3 L-200 M12X1.5200M12M12高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758347LS-N-PO M12 X1.75 L200 P4200M12M12高速度工具鋼(HSS)1.75
オープン
取扱い終了
代引不可
40758356LS-(N)PO P3 L-120 M14X1.5120M14M14高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758365LS-(N)PO P3 L-150 M14X1.5150M14M14高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758374LS-(N)PO P3 L-200 M14X1.5200M14M14高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758383LS-(N)PO P4 L-120 M14X2120M14M14高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
40758392LS-(N)PO P4 L-200 M14X2200M14M14高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
40758401LS-N-PO M16 X1.5 L150 P3150M16M16高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758417LS-(N)PO P3 L-200 M16X1.5200M16M16高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758426LS-N-PO M16 X2 L200 P4200M16M16高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
代引不可
40758435LS-(N)PO P4 L-250 M16X2250M16M16高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
40758444LS-(N)PO P4 L-150 M18X1.5150M18M18高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758453LS-(N)PO P4 L-200 M18X1.5200M18M18高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758462LS-(N)PO P4 L-200 M18X2200M18M18高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
40758471LS-(N)PO P4 L-200 M18X2.5200M18M18高速度工具鋼(HSS)2.5
オープン
取扱い終了
40758487LS-(N)PO P4 L-250 M18X2.5-M18---
オープン
取扱い終了
40758496LS-N-PO M20 X1.5 L150 P4150M20M20高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
代引不可
40758505LS-(N)PO P4 L-200 M20X1.5200M20M20高速度工具鋼(HSS)1.5
オープン
取扱い終了
40758514LS-(N)PO P4 L-200 M20X2200M20M20高速度工具鋼(HSS)2
オープン
取扱い終了
40758523LS-(N)PO P4 L-250 M20X2.5250M20M20高速度工具鋼(HSS)2.5
オープン
取扱い終了
40758532LS-N-PO M20 X2.5 L200 P4200M20M20高速度工具鋼(HSS)2.5
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする