ハンドタップ I タイプ (M)

ハンドタップ I タイプ (M) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ねじの種類M内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
材質
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40779602HT M1.2 X 0.25 P1 先M1.2---
オープン
取扱い終了
代引不可
40779611HT M1.4 X 0.3 P1 先M1.4---
オープン
取扱い終了
代引不可
40779627HT M1.7 X 0.35 P1 (サキ) IタイプM1.7---
オープン
取扱い終了
代引不可
40779636HT M1.8 X 0.35 P2 先M1.8---
オープン
取扱い終了
40779645HT M4 X 0.7 4F P2 先M4---
オープン
取扱い終了
40779654HT M4 X 0.75 P2 先M4---
オープン
取扱い終了
代引不可
40779663HT M5 X 0.8 4F P3 先M5---
オープン
取扱い終了
40779672HT M5 X 0.9 3F P2 先M5---
オープン
取扱い終了
40779681HT M5.5 X 0.9 P2 先M5.5---
オープン
取扱い終了
40779697HT M6 X 1 4F P2 先M6---
オープン
取扱い終了
40779706HT M7 X 1 3F P2 先M7---
オープン
取扱い終了
40779715HT M8 X 1.25 4F P3 先M8---
オープン
取扱い終了
40779724HT M9 X 1.25 P3 先M9---
オープン
取扱い終了
40779733HT M10 X 1.5 3F P3 先M10---
オープン
取扱い終了
40779742HT M11 X 1.5 P4 先M11---
オープン
取扱い終了
40779751HT M12 X 1.75 3F P3 先M12---
オープン
取扱い終了
40779767HT M15 X 2 P3 先M15---
オープン
取扱い終了
40779776HT M19 X 2.5 P4 先M19---
オープン
取扱い終了
40779785HT M25 X 3 P4 先M25---
オープン
取扱い終了
40779794HT M26 X 3 P4 先M26---
オープン
取扱い終了
40779803HT M28 X 3 P4 先M28---
オープン
取扱い終了
40779812HT M32 X 3.5 P4 先M32---
オープン
取扱い終了
40779821HT M1 X 0.2 P1 先M1---
オープン
取扱い終了
40779837HT M1.1 X 0.2 P1 先M1.1---
オープン
取扱い終了
40779846HT M1.2 X 0.2 P1 先M1.2---
オープン
取扱い終了
40779855HT M1.4 X 0.2 P1 先M1.4---
オープン
取扱い終了
40779864HT M1.6 X 0.2 P1 先M1.6---
オープン
取扱い終了
40779873HT M1.7 X 0.2 P1 先M1.7---
オープン
取扱い終了
40779882HT M1.8 X 0.2 P1 先M1.8---
オープン
取扱い終了
40779891HT M2 X 0.25 P1 (サキ IタイプM2M2高速度工具鋼(HSS)0.25
オープン
取扱い終了
40779907HT M2.2 X 0.25 P1 先M2.2---
オープン
取扱い終了
40779916HT M2.3 X 0.25 P1 先M2.3---
オープン
取扱い終了
40779925HT M2.5 X 0.35 P2 先M2.5---
オープン
取扱い終了
40779934HT M3 X 0.35 P2 先M3---
オープン
取扱い終了
40779943HT M3.5 X 0.35 P2 先M3.5---
オープン
取扱い終了
40779952HT M4 X 0.5 P2 先M4---
オープン
取扱い終了
代引不可
40779961HT M4.5 X 0.5 P2 先M4.5---
オープン
取扱い終了
40779977HT M5 X 0.5 P2 先M5---
オープン
取扱い終了
代引不可
40779986HT M5 X 0.75 P2 先M5---
オープン
取扱い終了
40779995HT M5.5 X 0.5 P2 先M5.5---
オープン
取扱い終了
40780004HT M5.5 X 0.75 P2 先M5.5---
オープン
取扱い終了
40780013HT M6 X 0.5 P2 先M6---
オープン
取扱い終了
40780022HT M6 X 0.75 P2 (サキ IタイプM6---
オープン
取扱い終了
代引不可
40780031HT M6.5 X 0.5 P2 先M6.5---
オープン
取扱い終了
40780047HT M7 X 0.5 P2 先M7---
オープン
取扱い終了
40780056HT M7 X 0.75 P2 先M7---
オープン
取扱い終了
代引不可
40780065HT M7.5 X 0.5 P2 先M7.5---
オープン
取扱い終了
40780074HT M8 X 0.5 P2 (サキ IタイプM8M8高速度工具鋼(HSS)0.5
2,350
取扱い終了
40780083HT M8 X 0.75 P2 先M8---
オープン
取扱い終了
代引不可
40780092HT M8 X 1 P2 先M8---
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする