ハンドタップ (W) HT

ハンドタップ (W)  HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ねじの種類W内容量1本
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40816876HT 1/16W60 1 先W1/16-60--
オープン
取扱い終了
40816885HT 1/16W60 2(ナカ)W1/16-60W1/16-60高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40816894HT 1/16W60 3(アゲ)W1/16-60W1/16-60高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40816903HT 1/8 W40 1 先W1/8-40--
オープン
取扱い終了
40816912HT 1/8 W40 2(ナカ)W1/8-40W1/8-40高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40816921HT 1/8 W40 3(アゲ)W1/8-40W1/8-40高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40816937HT 5/32W32 1 先W5/32-32--
オープン
取扱い終了
40816946HT 5/32W32 2(ナカ)W5/32-32W5/32-32高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40816955HT 5/32W32 3(アゲ)W5/32-32W5/32-32高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40816964HT 3/16W24 1 先W3/16-24--
オープン
取扱い終了
40816973HT 3/16W24 2(ナカ)W3/16-24W3/16-24高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40816982HT 3/16W24 3(アゲ)W3/16-24W3/16-24高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40816991HT 7/32W24 1 先W7/32-24--
オープン
取扱い終了
40817007HT 7/32W24 2(ナカ)W7/32-24W7/32-24高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817016HT 7/32W24 3(アゲ)W7/32-24W7/32-24高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817025HT 1/4 W20 1 先W1/4-20--
オープン
取扱い終了
40817034HT 1/4 W20 2(ナカ)W1/4-20W1/4-20高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817043HT 1/4 W20 3(アゲ)W1/4-20W1/4-20高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817052HT 5/16W18 1 先W5/16-18--
オープン
取扱い終了
40817061HT 5/16W18 2(ナカ)W5/16-18W5/16-18高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817077HT 5/16W18 3(アゲ)W5/16-18W5/16-18高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817086HT 5/16W18 1 先 3FW5/16-18--
オープン
取扱い終了
40817095HT 5/16W18 2(ナカ) 3FW5/16-18W5/16-18高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817104HT 5/16W18 3(アゲ) 3FW5/16-18W5/16-18高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817113HT 3/8 W16 1 先W3/8-16--
オープン
取扱い終了
40817122HT 3/8 W16 2(ナカ)W3/8-16W3/8-16高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817131HT 3/8 W16 3(アゲ)W3/8-16W3/8-16高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817147HT 7/16W14 1 先W7/16-14--
オープン
取扱い終了
40817156HT 7/16W14 2(ナカ)W7/16-14W7/16-14高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817165HT 7/16W14 3(アゲ)W7/16-14W7/16-14高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817174HT 1/2 W12 1 先W1/2-12--
オープン
取扱い終了
40817183HT 1/2 W12 2(ナカ)W1/2-12W1/2-12高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817192HT 1/2 W12 3(アゲ)W1/2-12W1/2-12高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817201HT 9/16W12 1 先W9/16-12--
オープン
取扱い終了
40817217HT 9/16W12 2(ナカ)W9/16-12W9/16-12高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817226HT 9/16W12 3(アゲ)W9/16-12W9/16-12高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817235HT 5/8 W11 1 先W5/8-11--
オープン
取扱い終了
40817244HT 5/8 W11 2(ナカ)W5/8-11W5/8-11高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817253HT 5/8 W11 3(アゲ)W5/8-11W5/8-11高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817262HT 3/4 W10 1 先W3/4-10--
オープン
取扱い終了
40817271HT 3/4 W 10 ナカW3/4-10W3/4-10高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817287HT 3/4 W 10 アゲW3/4-10W3/4-10高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817296HT 7/8 W9 1 先W7/8-9--
オープン
取扱い終了
40817305HT 7/8 W9 2(ナカ)W7/8-9W7/8-9高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817314HT 7/8 W9 3(アゲ)W7/8-9W7/8-9高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817323HT 1 W8 1 先W1-8--
オープン
取扱い終了
40817332HT 1 W8 2(ナカ)W1-8W1-8高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817341HT 1 W8 3(アゲ)W1-8W1-8高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40817357HT 1 1/8W7 1 先W1 1/8-7--
オープン
取扱い終了
40817366HT 1 1/8W7 2(ナカ)W1 1/8-7W1 1/8-7高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする