表示灯 LEDブラケット DB-3-N

表示灯 LEDブラケット DB-3-N サトーパーツ

適合規格RoHS対応 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5mm) 取付板厚(mm)3.5(MAX) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 定格- 内容量1個
注意
※本商品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続して御使用下さい。
接続の際は極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、ハンダ付けは曲げ加工後に行ってください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08622512 DB-3-N-BR アルミ 本体色:黒
素子色:赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08622521 DB-3-N-BG アルミ 本体色:黒
素子色:緑
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08622537 DB-3-N-BY アルミ 本体色:黒
素子色:黄
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08622546 DB-3-N-BW アルミ 本体色:黒
素子色:白
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08622555 DB-3-N-CHR 黄銅 本体色:クローム
素子色:赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08622564 DB-3-N-CHG 黄銅 本体色:クローム
素子色:緑
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08622573 DB-3-N-CHY 黄銅 本体色:クローム
素子色:黄
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08622582 DB-3-N-CHW 黄銅 本体色:クローム
素子色:白
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする