| 40782095 | HT M7 X 0.5 P2 ナカ Iタイプ | M7 | M7 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.5 | | | |
| 40782357 | HT M12 X 1.25 P4 中 | M12 | - | - | - | | | |
| 40781641 | HT P1 M1.2×0.25(2) | M1.2 | - | - | - | | | |
| 40781657 | HT M1.4 X 0.3 P1 中 | M1.4 | - | - | - | | | |
| 40781666 | HT M1.7 X 0.35 P1 中 | M1.7 | - | - | - | | | |
| 40781675 | HT M1.8 X 0.35 P2 ナカ Iタイプ | M1.8 | M1.8 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.35 | | | |
| 40781684 | HT M4 X 0.7 4F P2 中 | M4 | - | - | - | | | |
| 40781693 | HT M4 X 0.75 P2 中 | M4 | - | - | - | | | |
| 40781702 | HT M5 X 0.8 4F P3 中 | M5 | - | - | - | | | |
| 40781711 | HT M5 X 0.9 P2 ナカ 3F Iタイプ | M5 | M5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.9 | | | |
| 40781727 | HT M5.5 X 0.9 P2 ナカ Iタイプ | M5.5 | M5.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.9 | | | |
| 40781736 | HT M6 X 1 4F P2 中 | M6 | - | - | - | | | |
| 40781745 | HT M7 X 1 P2 2(ナカ) 3F Iタイプ | M7 | M7 | 高速度工具鋼(HSS) | 1 | | | |
| 40781754 | HT M8 X 1.25 4F P3 中 | M8 | - | - | - | | | |
| 40781763 | HT M9 X 1.25 P3 ナカ | M9 | M9 | 高速度工具鋼(HSS) | 1.25 | | | |
| 40781772 | HT M10 X 1.5 3F P3 中 | M10 | - | - | - | | | |
| 40781781 | HT M11 X 1.5 P4 ナカ Iタイプ | M11 | M11 | 高速度工具鋼(HSS) | 1.5 | | | |
| 40781797 | HT M12 X 1.75 P3 ナカ 3F Iタイプ | M12 | M12 | 高速度工具鋼(HSS) | 1.75 | | | |
| 40781806 | HT M15 X 2 P3 ナカ Iタイプ | M15 | M15 | 高速度工具鋼(HSS) | 2 | | | |
| 40781815 | HT M19 X 2.5 P4 ナカ Iタイプ | M19 | M19 | 高速度工具鋼(HSS) | 2.5 | | | |
| 40781824 | HT M25 X 3 P4 ナカ Iタイプ | M25 | M25 | 高速度工具鋼(HSS) | 3 | | | |
| 40781833 | HT M26 X 3 P4 ナカ Iタイプ | M26 | M26 | 高速度工具鋼(HSS) | 3 | | | |
| 40781842 | HT M28 X 3 P4 ナカ Iタイプ | M28 | M28 | 高速度工具鋼(HSS) | 3 | | | |
| 40781851 | HT P4 M32 X 3.5 ナカ | M32 | M32 | 高速度工具鋼(HSS) | 3.5 | | | |
| 40781867 | HT M1 X 0.2 P1 ナカ Iタイプ | M1 | M1 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40781876 | HT M1.1 X 0.2 P1 ナカ Iタイプ | M1.1 | M1.1 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40781885 | HT M1.2 X 0.2 P1 ナカ Iタイプ | M1.2 | M1.2 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40781894 | HT M1.4 X 0.2 P1 ナカ Iタイプ | M1.4 | M1.4 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40781912 | HT M1.7 X 0.2 P1 ナカ Iタイプ | M1.7 | M1.7 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40781921 | HT M1.8 X 0.2 P1 ナカ Iタイプ | M1.8 | M1.8 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40781937 | HT M2 X 0.25 P1 中 | M2 | - | - | - | | | |
| 40781946 | HT M2.2 X 0.25 P1 ナカ Iタイプ | M2.2 | M2.2 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.25 | | | |
| 40781955 | HT M2.3 X 0.25 P1 ナカ Iタイプ | M2.3 | M2.3 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.25 | | | |
| 40781964 | HT M2.5 X 0.35 P2 ナカ Iタイプ | M2.5 | M2.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.35 | | | |
| 40781973 | HT M2.6 X 0.35 P2 ナカ Iタイプ | M2.6 | M2.6 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.35 | | | |
| 40781982 | HT M3 X 0.35 P2 中 | M3 | - | - | - | | | |
| 40781991 | HT M3.5 X 0.35 P2 中 | M3.5 | - | - | - | | | |
| 40782007 | HT M4 X 0.5 P2 中 | M4 | - | - | - | | | |
| 40782016 | HT M4.5 X 0.5 P2 ナカ Iタイプ | M4.5 | M4.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.5 | | | |
| 40782025 | HT M5 X 0.5 P2 中 | M5 | - | - | - | | | |
| 40782034 | HT M5 X 0.75 P2 ナカ Iタイプ | M5 | M5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.75 | | | |
| 40782043 | HT P2 M5.5 X 0.5 ナカ | M5.5 | M5.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.5 | | | |
| 40782052 | HT M5.5 X 0.75 P2 ナカ Iタイプ | M5.5 | M5.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.75 | | | |
| 40782061 | HT P2 M6 × 0.5 5P | M6 | M6 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.5 | | | |
| 40782077 | HT P2 M6 X 0.75(2) | M6 | - | - | - | | | |
| 40782086 | HT P2 M6.5 X 0.5 ナカ | M6.5 | M6.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.5 | | | |
| 40782104 | HT M7 X 0.75 P2 中 | M7 | - | - | - | | | |
| 40782113 | HT P2 M7.5 X 0.5 ナカ | M7.5 | M7.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.5 | | | |
| 40782122 | HT M8 X 0.5 P2 中 | M8 | - | - | - | | | |
| 40782131 | HT M8 X 0.75 P2 中 | M8 | - | - | - | | | |