| 40784161 | HT P2 M8 × 1 1.5P | M8 | M8 | 高速度工具鋼(HSS) | 1 | | | |
| 40784371 | HT M12 X 1.25 P4 上 | M12 | - | - | - | | | |
| 40784947 | HT M24 X 1.25 P4 アゲ Iタイプ | M24 | M24 | 高速度工具鋼(HSS) | 1.25 | | | |
| 40785385 | HT P4 M39 X 1.5 アゲ | M39 | M39 | 高速度工具鋼(HSS) | 1.5 | | | |
| 40783671 | HT M1.2 X 0.25 P1 (アゲ Iタイプ | M1.2 | M1.2 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.25 | | | |
| 40783687 | HT M1.4 X 0.3 P1 上 | M1.4 | - | - | - | | | |
| 40783696 | HT M1.7 X 0.35 P1 (アゲ) Iタイプ | M1.7 | M1.7 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.35 | | | |
| 40783705 | HT M1.8 X 0.35 P2 アゲ Iタイプ | M1.8 | M1.8 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.35 | | | |
| 40783714 | HT M4 X 0.7 4F P2 上 | M4 | - | - | - | | | |
| 40783723 | HT M4 X 0.75 P2 上 | M4 | - | - | - | | | |
| 40783732 | HT M5 X 0.8 P3 アゲ 4F Iタイプ | M5 | - | - | - | | | |
| 40783741 | HT M5 X 0.9 3F P2 上 | M5 | - | - | - | | | |
| 40783757 | HT M5.5 X 0.9 P2 アゲ Iタイプ | M5.5 | M5.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.9 | | | |
| 40783766 | HT P2 4F M6 X 1 (3) | M6 | M6 | 高速度工具鋼(HSS) | 1 | | | |
| 40783775 | HT M7 X 1 P2 3(アゲ) 3F Iタイプ | M7 | M7 | 高速度工具鋼(HSS) | 1 | | | |
| 40783784 | HT M8 X 1.25 4F P3 上 | M8 | - | - | - | | | |
| 40783802 | HT M10 X 1.5 3F P3 上 | M10 | - | - | - | | | |
| 40783811 | HT M11 X 1.5 P4 アゲ Iタイプ | M11 | M11 | 高速度工具鋼(HSS) | 1.5 | | | |
| 40783827 | HT M12 X 1.75 P3 アゲ 3F Iタイプ | M12 | M12 | 高速度工具鋼(HSS) | 1.75 | | | |
| 40783836 | HT M15 X 2 P3 アゲ Iタイプ | M15 | M15 | 高速度工具鋼(HSS) | 2 | | | |
| 40783845 | HT M19 X 2.5 P4 アゲ Iタイプ | M19 | M19 | 高速度工具鋼(HSS) | 2.5 | | | |
| 40783854 | HT M25 X 3 P4 アゲ Iタイプ | M25 | M25 | 高速度工具鋼(HSS) | 3 | | | |
| 40783863 | HT M26 X 3 P4 アゲ Iタイプ | M26 | M26 | 高速度工具鋼(HSS) | 3 | | | |
| 40783872 | HT M28 X 3 P4 アゲ Iタイプ | M28 | M28 | 高速度工具鋼(HSS) | 3 | | | |
| 40783881 | HT P4 M32 X 3.5 アゲ | M32 | M32 | 高速度工具鋼(HSS) | 3.5 | | | |
| 40783897 | HT M1 X 0.2 P1 アゲ Iタイプ | M1 | M1 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40783906 | HT M1.1 X 0.2 P1 アゲ Iタイプ | M1.1 | M1.1 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40783915 | HT M1.2 X 0.2 P1 アゲ Iタイプ | M1.2 | M1.2 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40783924 | HT M1.4 X 0.2 P1 アゲ Iタイプ | M1.4 | M1.4 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40783942 | HT M1.7 X 0.2 P1 アゲ Iタイプ | M1.7 | M1.7 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40783951 | HT M1.8 X 0.2 P1 アゲ Iタイプ | M1.8 | M1.8 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.2 | | | |
| 40783967 | HT M2 X 0.25 P1 上 | M2 | - | - | - | | | |
| 40783976 | HT M2.2 X 0.25 P1 アゲ Iタイプ | M2.2 | M2.2 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.25 | | | |
| 40783985 | HT M2.3 X 0.25 P1 アゲ Iタイプ | M2.3 | M2.3 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.25 | | | |
| 40783994 | HT M2.5 X 0.35 P2 アゲ Iタイプ | M2.5 | M2.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.35 | | | |
| 40784003 | HT M3 X 0.35 P2 上 | M3 | - | - | - | | | |
| 40784012 | HT M3.5 X 0.35 P2 上 | M3.5 | - | - | - | | | |
| 40784021 | HT M4 X 0.5 P2 上 | M4 | - | - | - | | | |
| 40784037 | HT M4.5 X 0.5 P2 アゲ Iタイプ | M4.5 | M4.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.5 | | | |
| 40784046 | HT M5 X 0.5 P2 上 | M5 | - | - | - | | | |
| 40784055 | HT M5 X 0.75 P2 アゲ Iタイプ | M5 | M5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.75 | | | |
| 40784073 | HT M5.5 X 0.75 P2 アゲ Iタイプ | M5.5 | M5.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.75 | | | |
| 40784082 | HT M6 X 0.5 P2 上 | M6 | - | - | - | | | |
| 40784091 | HT M6 X 0.75 P2 上 | M6 | - | - | - | | | |
| 40784107 | HT P2 M6.5 X 0.5 アゲ | M6.5 | M6.5 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.5 | | | |
| 40784116 | HT M7 X 0.5 P2 アゲ Iタイプ | M7 | M7 | 高速度工具鋼(HSS) | 0.5 | | | |
| 40784125 | HT P2 M7 X 0.75(3) | M7 | - | - | - | | | |
| 40784134 | HT P2 M7.5 X 0.5 アゲ | M7.5 | - | - | - | | | |
| 40784143 | HT M8 X 0.5 P2 上 | M8 | - | - | - | | | |
| 40784152 | HT P2 M8 X 0.75 P2 (3) | M8 | - | - | - | | | |