表示灯 LEDブラケット DB-40-NL
仕様素子の色と発光色は同じです
材質(本体)ポリカーボネート
定格-
適合規格RoHS対応
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
端子金具UL1007 AWG26 撚り線
取付板厚(mm)0.5~2.0
ナット二面幅(mm)-
パネル取付方式ワンタッチ装着
内容量1個
注意
※本商品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続して御使用下さい。接続の際は極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、ハンダ付けは曲げ加工後に行ってください。
取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認下さい。
報知器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08623596 | DB-40-NL-BR | 54298065 | DB-40-FL-BR |
![]() |
表示灯 LEDブラケット DB-40-FL | サトーパーツ | 1個 | ¥489 税込¥538 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |