HD-PLCアダプター
コンセントLANを使うと、電力線を使ってすっきり簡単にネット接続ができます。
スタートパックなら設定は一切不要!初期登録設定や暗号化設定を出荷時に完了させているので、コンセントに挿すだけで使えます。ターミナル(子機)の増設もボタンを押すだけでとても簡単です。
コンセントLANならLANケーブルを引き回す必要がなく、見た目もスッキリ。
コンセントLANは現在もっともレベルの高いと言われる暗号方式「AES128bit」を採用していますので、不正アクセスによるデータ流出などを防ぐことができます。
通信速度
(PHYレート)最大210Mbps
(実通信速度)最大90Mbps(UDP)、最大65Mbps(TCP)
接続台数
(実通信速度)最大90Mbps(UDP)、最大65Mbps(TCP)
(通信可能なPLCアダプター台数)1台のマスターモード、最大15台(推奨)のターミナルモードのPLCアダプターが電力線を介して通信可能
(接続端末機器の台数)マスターアダプター、ターミナルアダプターそれぞれに8台(推奨台数)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数1ポート(RJ-45コネクター)
消費電力(W)約3(自動節電機能動作時1以下)
本体質量(g)約110
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×約100×約26(本体のみ。突起部含まず)
機能自動節電
通信方式HD-PLC
周波数範囲(MHz)2~28
使用環境温度(℃)[本体のみ]0~40
通信距離最大屋内200m
セキュリティAES 128bit暗号化方式
使用環境湿度(%)[本体のみ]20~85(ただし、結露なきこと)
インターフェイス(物理インターフェース)10Base-T/100Base-TX・MDI/MDI-X 自動探知
データ転送速度10Mbps/100Mbps(オートセンス)
(接続端末機器の台数)マスターアダプター、ターミナルアダプターそれぞれに8台(推奨台数)
注意
※通信距離は環境条件により変化します。※本製品はマスター/ターミナルの切替が可能です。
※接続にはスイッチングハブ(市販品)を利用してください。