エンジン刈払機

エンジン刈払機 大阪魂
(18件のレビュー)

用途農地、山林などでの雑草の処理に 付属品チップソー255×40P、プラグレンチ、L型レンチ、スパナ、肩掛バンド、混合燃料調合容器、取扱説明書 全長(mm)1800 質量(kg)5.8 ストローク2 タンク容量(L)0.75 排気量(mL)26 草刈刃(Φmm)外径230~255/内径25.4 騒音値(dB)108 燃料混合比(ガソリン:2ストローク専用オイル)25:1 始動方式手動リコイルスターター ハンドル形状両手ハンドル型(Uハンドル) 点火プラグTORCH L6C(旧品番:BM6A) 内容量1台
注意
※作業の前には必ず各部の点検を行い、特に回転部のネジ等の弛みがないかを確認ください。
※機械の点検や燃料の補給は必ずエンジンを止めて行ってください。
※予め作業場の障害物を取り除いてください。
※作業中は15m以内に人を近づけないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41200302 M-05
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41200302
2017-05-10
用途:
今年、草刈りしようとしましたがエンジンかかりません!
しまだ 様

点検したら混合ガソリンを供給するゴムとビニールのチューブが両方とも腐蝕しており
ボロボロに千切れました!4年目でこんなになるものですか?材質ミスだと思います。
対応願います。

MonotaROからの回答

誠に恐れ入りますが、こちらの商品につきましては
弊社返品規定の期間対象外となってしまっております。
誠に恐れ入りますが、何卒ご容赦賜りますよう
お願い申し上げます。

対象商品:
41200302
2017-04-23
用途:
今年、草刈りしようとしましたがエンジンかかりません!
しまだ 様

いろいろ試してみましたが原因分かりません?何故、エンジンかからないのか教えて下さい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありません。
4年前のご購入になりますので、恐れ入りますが詳細な原因特定は致しかねます。
何卒ご容赦頂きますようお願い申し上げます。

対象商品:
41200302
2013-07-23
用途:
草刈り
菊地商店 様

この価格に大変満足でした、なのに周りの方は何を考えているのか? この価格にもかかわらず使えないならともかく 文句ばかり・・おかげで販売終わってしまいました・・・

2人が参考にしています
対象商品:
41200302
2013-02-14
用途:
庭の草刈り
しまだ 様

今まで電気草刈機を使用してましたが今回パワーが有りそうなガソリンエンジン草刈機を購入しました。
音は思ってたより静かで使用した感じ満足しました。馴れないせいかエンジンかかるまで時間を要し汗をかきました。草以外では電気草刈りと同じ感じで直ぐに切れませんでした。
これから色々試してみます。

対象商品:
41200302
2013-01-27
用途:
家の庭、畑の草刈などに

なかなか良いのではないでしょうか、まだ使用してないので使用感は言えませんが
今までのは 排気量が小さかったので今度は26ccなので期待してます エンジンは始動して見ました
燃料タンクの下のカバーがないのが少し気になりますが

1人が参考にしています
対象商品:
41200302
2013-03-15
用途:
果樹園等の草刈
農・林・水産業

燃料を入れエンジンを掛けてみただけで未だ本格的には使用していません。エンジンの掛かりは良好でした。ロープを装着しての草刈に使いますので排気量26C,Cありますので力ずよいと思います。本格使用が楽しみです。

対象商品:
41200302
2013-04-25
用途:
雑草刈り
建設業・工事業

全般的にはつかいやすい

少し重たいかな?

対象商品:
41200302
2012-10-31
用途:
一般草刈

26CCのパワーはさすがに強いです。今回はナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 を取り付けて使用しました。ただ取り扱い説明書は簡易すぎて、初心者には解りにくい所があり再考の余地が有ると思います。今までに刈払い機を使用したことがある人には充分かと思いますが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする