Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品 Panasonic(パナソニック)の エアコン部材 室内機端末仕上材(Rシリーズ) 室内機端末仕上材(Rシリーズ) 注文コード 40978463 注文コード 40978463 ダクト本体の切断面の仕上や横引き配管(ドレン匂配確保)時の仕上がすっきり仕上がります。 色ホワイト 厚さ(mm)1 寸法(mm)220×20 種類端末カバー 内容量1シート(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DAR9075S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40978463 DAR9075S ¥1,400 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアコン部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアコン配管用 エンドキャップ 後付け対応 オーム電機 税込¥351 ¥319 バスケットへ エアコン配管ダクト用 ジョイント 継手 オーム電機 税込¥219 ¥199 バスケットへ ウォールカバー エアコン配管用 オーム電機 税込¥758 ¥689 バスケットへ エコダクト 2m エアコン配管用 オーム電機 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エアコン配管用 入隅・出隅コーナー 90度 オーム電機 税込¥703 ¥639 バスケットへ 配管用エルボ 90度曲がり エアコン用 オーム電機 税込¥703 ¥639 バスケットへ エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー オーム電機 税込¥813 ¥739 バスケットへ エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善) 税込¥1,099~ ¥999~ (9) エアコン用配管パテ JAPPY 税込¥813 ¥739 バスケットへ エアコン用配管パテ JAPPY 税込¥164 ¥149 バスケットへ エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー ニーズ 税込¥1,208~ ¥1,098~ 室外機日よけカバー グリーンライフ 税込¥4,398~ ¥3,998~ プレフィルタ マキタ 税込¥604 ¥549 バスケットへ 耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ エアコン配管工事用 粉塵回収パック 星朋商工 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 税込¥3,958~ ¥3,598~ 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 税込¥4,948~ ¥4,498~ 旭バイツテープ 昭和コーポレーション 税込¥2,858~ ¥2,598~ 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ 昭和コーポレーション 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ SCキープケーブルホルダー 昭和コーポレーション 税込¥703 ¥639 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品エアコン部材配管化粧カバーウォールコーナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります ダクト ダクト用部品 ウォールコーナー ジョイント・アダプタ 端末カバー コーナー/エルボ フリーコーナー/フリージョイント 化粧カバー(キャップ) T型ジョイント スペーサー シェアする マイページ 最近見た商品