曜日別特売

Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム

Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
種類
コンタクト形状
結線方法
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410030425352068-11パック(11個)110角型メス基板実装【ハウジング】UL94V-0,ガラス入りポリエステル
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
410030515352152-11パック(12個)110角型メス基板実装【ハウジング】UL94V-0,ガラス入りポリエステル
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
410030763-100526-21パック(100個)----ガラス入り ポリアミド6.6
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
410030945-100526-61パック(100個)----ガラス入り ポリアミド6.6
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
29051865106137-21セット(450個)----【ハウジング】UL94V-0,ガラス入りポリエステル
オープン
129,800
142,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
41003015106137-21パック(10個)----【ハウジング】UL94V-0,ガラス入りポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41003024352129-51パック(10個)----UL94V-0,ポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
41003033352130-21パック(10個)----【ハウジング】UL94V-0,ガラス入りポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
410030673-100525-21パック(100個)----ガラス入り ポリアミド6.6
オープン
取扱い終了
返品不可
410030855-100525-61パック(100個)----ガラス入り ポリアミド6.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41003015106137-229051865106137-2画像準備中Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システムTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(450個)
129,800
税込142,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする