TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
.025 [0.64] センターライン・整合インピーダンス・コネクタ (MICTOR)
極数
38
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
材質
【ハウジング】液晶ポリマー
形状
ティー
タイプ
コネクタ
方式
レセプタクル
定格電流(A)
Max1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
センターライン(mm)
0.64
内容量
1パック(21個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41003112
2-5767004-2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください