曜日別特売

D-1500T ジャンクションボックス

D-1500T ジャンクションボックス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
キー-
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
形状
タイプ
種類
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410060771971150-11パック(30個)10ストレートリセ・ハウジング角型-
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
410060861971151-11パック(28個)34ストレートパネルマウント水平タイプ角型Max5
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
410060951971151-21パック(28個)34ストレートパネルマウント垂直タイプ角型Max5
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
290519961971182-11セット(224個)10-アクセサリDINフットアタッチメントキット--
オープン
109,800
120,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
410061041971182-11パック(28個)10-アクセサリDINフットアタッチメントキット--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
410061041971182-1290519961971182-1画像準備中D-1500T ジャンクションボックスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(224個)
109,800
税込120,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする