TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-3100M 2列型 標準モジュラタイプ
極数
6
色
黒
種類
角型
表面処理
金
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC250
内容量
1パック(23個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
定格電圧(V)
定格電流(A)
キー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41006113
1-178137-2
アングル
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
-
Max8
XX
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41006122
1-178137-3
アングル
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
-
Max8
XX
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41006131
1-178141-2
ストレート
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
AC/DC250
Max9.5
XX
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41006147
1-178141-3
ストレート
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
AC/DC250
Max9.5
XX
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41006156
2-178137-2
アングル
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
AC/DC250
Max8
YY
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41006165
3-178141-2
ストレート
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
AC/DC250
Max9.5
XY
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください