TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-5200 ダイナップ 12P(4P×3 Row)、20P(5P×4 Row)
極数
12
形状
ストレート
色
黒
タイプ
タブハウジングDINレールタイプ
種類
角型
定格電流(A)
Max30
ワイヤレンジマーク
M
動作電圧(V)
AC/DC630
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29052023
1-1903146-3
1セット(1104個)
オープン
¥
3,398,000
¥
3,737,800
(税込)
105日以内出荷
返品不可
41007181
1-1903146-3
1パック(12個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください