TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
DYNAMIC D7
形状
ストレート
動作電圧(V)
AC/DC630
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
種類
コンタクト形状
結線方法
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41007513
1871131-2
1パック(30個)
-
丸型
オス
圧着
Max65
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41007531
1871132-2
1パック(30個)
-
丸型
メス
圧着
Max65
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41007504
1871131-1
1パック(30個)
-
丸型
オス
圧着
Max65
オープン
取扱い終了
返品不可
41007522
1871132-1
1パック(30個)
-
丸型
メス
圧着
Max65
オープン
取扱い終了
返品不可
41007547
1-1871131-1
1パック(30個)
-
丸型
オス
圧着
Max65
オープン
取扱い終了
返品不可
41007556
1-1871131-2
1パック(30個)
-
丸型
オス
圧着
Max65
オープン
取扱い終了
返品不可
41007565
1-2069313-1
1パック(10個)
4
-
メス
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください