TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
PC I/O コネクタ
極数
40
形状
ストレート
種類
角型
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
定格電流(A)
コンタクト形状
結線方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41008195
1903404-1
1パック(60個)
1(ハウジング/ポリエステル系樹脂、黒色・接触子/銅合金、金めっき)、2~3(ポリエステル系樹脂、黒色)、4~6(スチール、ニッケルめっき)
Max1
-
基板実装
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41008186
1473381-1
1パック(1個)
1(ハウジング/ポリエステル系樹脂、黒色・接触子/銅合金、金めっき)、2~3(ポリエステル系樹脂、黒色)、4~8(スチール、ニッケルめっき)
-
オス
スルーホール-はんだ付け
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください