TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
アンプリマイト・コネクタ(Dサブ・コネクタ)
結線方法
圧着
形状
ストレート
材質/仕上
ピン-銅合金、ソケット-憐青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト形状
定格電流(A)
直径(mm)
適用領域
絶縁被覆外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41008222
66506-9
オス
Max2
1.52
24-20
1.27~1.52
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41008204
66504-9
メス
Max2
1.52
24-20
Max1.52
オープン
取扱い終了
返品不可
41008213
66505-9
メス
Max1.2
1.02
28-24
Max1.02
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください