TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
モジュラープラグ
極数
8
形状
ストレート
タイプ
コネクタ
種類
角型
定格電流(A)
Max1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
プラグモジュラー
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41010277
2013595-1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください