曜日別特売

.040(1.0)マルチロック・コネクタ

.040(1.0)マルチロック・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
形状アングル種類角型コンタクト形状オス
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
種別
定格電圧(V)
結線方法
動作電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41014513174051-21パック(10個)12キャップ(水平取付タイプ)-基板実装-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
29052513174979-21セット(450個)28キャップ(垂直取付タイプ)MaxDC12スルーホール-はんだ付けDC12
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
41014565174979-21パック(45個)28キャップ(垂直取付タイプ)MaxDC12スルーホール-はんだ付けDC12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41014574175974-21パック(16個)12キャップ(水平取付タイプ)MaxDC12スルーホール-はんだ付けDC12
オープン
取扱い終了
返品不可
41014556174977-21パック(65個)20キャップ(垂直取付タイプ)MaxDC12スルーホール-はんだ付けDC12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41014565174979-229052513174979-2画像準備中.040(1.0)マルチロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(450個)
159,800
欠品中
税込175,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする