TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
.070(1.8)マルチロック・コネクタ
形状
ストレート
色
白色
種類
角型
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
種別
定格電圧(V)
コンタクト形状
結線方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41014671
174460-1
1パック(100個)
2
キャップ
-
メス
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41014635
173850-1
1パック(10個)
8
プラグ
-
メス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41014644
173851-1
1パック(100個)
12
プラグ
-
メス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41014653
173853-1
1パック(50個)
18
プラグ
-
メス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41014662
173858-1
1パック(50個)
12
キャップ(水平取付タイプ)
MaxDC12
メス
スルーホール-はんだ付け
オープン
取扱い終了
返品不可
41014687
174923-1
1パック(10個)
6
プラグ
-
メス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41014696
175783-1
1パック(50個)
6
キャップ(水平取付タイプ)
MaxDC12
-
スルーホール-はんだ付け
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください