曜日別特売

ユニバーサルミラー

ユニバーサルミラー - BIKE’N ROLL(バイクンロール)
(8件のレビュー)

後方確認にお困りの方は自動車と同じように、バックミラーを用いることをおすすめします。体勢を崩さず、最低限の時間で後方を確認できるバックミラーは、自転車でも有効です。
このミラーは伸縮性のあるラバーストラップで固定するため、ハンドルバーだけでなく。ステムやフレームなど自転車の各所に装着できます。また、2つの関節と回転機構で自由に角度調整が可能です。車種を問わずあらゆる自転車でご使用頂けます。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径。スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズです。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。

質量(g)65ミラー径(Φmm)46アズワン品番64-9552-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41017094-
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41017094
2024-05-01
用途: 自転車のバックミラーとして
製造業

【良】
手軽に取り付けられた。
可動の強さはネジの閉め具合で調整出来る。
【改】
取付ゴムが切れたのでもう少し耐久性があると嬉しい。

対象商品 : 41017094
2023-12-24
用途: 買い物に使う自転車に装着
農・林・水産業

自転車に乗り、高齢になると後方から来る車を首を後方に向けるのが出来なきなって危ないので、ハンドルにユニバーサルミラーを装着して後方確認に使っている。
高齢になると車で買い物に行く人が多くなるが私はできる限り荷物が少ない時は自転車で買い物にいくようにしている。

対象商品 : 41017094
2022-10-10
用途: 自転車改造
その他業種

フラットバー580mm、右グリップシフト内側の下側(ぶら下げ)、L時装着しています。
つまり右手親指の左下にミラーがある状態です。装着がバーエンド部ではないので、下側の方が自身の上半身が邪魔しないし、ミラーも目立たずカッコイい。
二カ所あるネジによる角度調整は問題ありませんが、回転部にはネジなどによる締め付けがないのが不満。指が当たったり、強い路面振動では回転しちゃいます。
特殊な位置に取り付けていることもあり、あとワンサイズほどミラーが大きければと感じています。

対象商品 : 41017094
2020-11-20
用途: 自転車
サービス業

右側のハンドルに付けましたが思うような角度にならず逆さまににして使用しています。外国製だからかな?

対象商品 : 41017094
2019-06-21
用途: 自転車にて後ろを見る
建設業・工事業

小さくて 家か車か わからない ひと雨降れば ネジ錆だらけ

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 41017094
2017-09-13
用途: クロスバイクのバックミラー
その他業種

ミラーサイズが小さく(購入時の確認不足)利用に難あり。

1が参考にしています
対象商品 : 41017094
2017-09-10
用途: 極端な凸面鏡なので……

広範囲に写すためか極端な凸面鏡になっていて、10mも離れると何が写っているかわからない。しかも造りが安っぽい。

1が参考にしています
対象商品 : 41017094
2014-02-01
用途: ロードバイク

ミラーの腕のジョイントに回転できる処があれば角度の調整は楽ですが、ハンドルへの取り付け個所を選択できる巾がなく×。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする