伸縮式ホワイトボードDタイプ

伸縮式ホワイトボードDタイプ - 土牛伸縮式ホワイトボードDタイプ - 土牛伸縮式ホワイトボードDタイプ - 土牛
(96件のレビュー)

いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。

内容量1台
注意
※予備ラベルの表示項目の印字は工場名・場所のみになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
シャフト寸法(mm)
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41027305D-1約150×135約220~615工事名・場所・日付
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
41027314D-2C約180×167約220~615工事名・場所・日付
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65847241D-3約248×172約205~600工事名・施工者・工事場所・日付
4,960
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:96
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41027305
2024-02-07
用途: 写真どり
建設業・工事業

替えのホワイトボードシールがついています。重さも重くなく使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65847241
2023-08-24
用途: 受託の記録写真時
NPO法人はぴねすサービス業

付属のマーカーで記入したが、その後消しても落ちない。時間が経過していたならしかたないと思っていたが。

対象商品 : 65847241
2023-05-12
用途: 現場写真撮影用ホワイトボード
建設業・工事業

以前は黒色ベースのホワイトボードを使用していましたが、申請時添付用写真を撮影する際に工事名称等の記入項目が増えた為サイズUPしました。
黒色ベースと違ってナチュナル色の為、撮影時の主張感も少なくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 41027305
2022-09-28
用途: 現場写真撮影
農・林・水産業

ホワイトボードを現場に立てかけて撮影をしていましたが、手持ちで簡単に撮影ができます。
絶対にお勧めです。

対象商品 : 41027314
2021-09-04
用途: 塗装工事で写真が必要の時
フジリフォームサービス建設業・工事業

ずっとこのボードを探していました。ホームセンターには売ってないですしモノタロウさんで見つかり良かったです。コンパクトですごく使いやすいです。

対象商品 : 41027314
2021-08-31
用途: 建築工事写真の台帳として
畑本安幸一級建築士事務所建設業・工事業

操作もシンプルで、使いやすい。マグネットシートにテプラーで工事名等印刷し他物を張り付け、使用しています。いつまでもきれいに使っていきたいと思っています。

対象商品 : 41027314
2021-07-08
用途: 工事写真撮影時

現場での工事写真を撮影時に使用してます。
ホワイトボードマーカーや予備シールもついており、工事写真をたくさん撮るので現場では重宝しています。

対象商品 : 41027305
2022-01-11
用途: 橋梁点検時に使用
日本調査株式会社サービス業

以前から使用していたのですが、大量購入できることがありがたいです。
使用感は特に問題なく思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする