曜日別特売
D-2C 伸縮式ホワイトボードDタイプ 土牛 41027314

伸縮式ホワイトボードDタイプD-2C

(96件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約180×167
表示項目工事名・場所・日付
シャフト寸法(mm)約220~615
内容量1台注文コード41027314品番D-2C
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
約180×167
シャフト寸法(mm)
約220~615
表示項目
工事名・場所・日付
トラスコ品番
411-5546
質量(g)
160
注意
※予備ラベルの表示項目の印字は工場名・場所のみになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:96 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41027305
2024-02-07
用途: 写真どり
建設業・工事業

替えのホワイトボードシールがついています。重さも重くなく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 65847241
2023-08-24
用途: 受託の記録写真時
NPO法人はぴねす 様(サービス業)

付属のマーカーで記入したが、その後消しても落ちない。時間が経過していたならしかたないと思っていたが。

対象商品 : 65847241
2023-05-12
用途: 現場写真撮影用ホワイトボード
建設業・工事業

以前は黒色ベースのホワイトボードを使用していましたが、申請時添付用写真を撮影する際に工事名称等の記入項目が増えた為サイズUPしました。
黒色ベースと違ってナチュナル色の為、撮影時の主張感も少なくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 41027305
2022-09-28
用途: 現場写真撮影
農・林・水産業

ホワイトボードを現場に立てかけて撮影をしていましたが、手持ちで簡単に撮影ができます。
絶対にお勧めです。

対象商品 : 41027314
2021-09-04
用途: 塗装工事で写真が必要の時
フジリフォームサービス 様(建設業・工事業)

ずっとこのボードを探していました。ホームセンターには売ってないですしモノタロウさんで見つかり良かったです。コンパクトですごく使いやすいです。

対象商品 : 41027314
2021-08-31
用途: 建築工事写真の台帳として
畑本安幸一級建築士事務所 様(建設業・工事業)

操作もシンプルで、使いやすい。マグネットシートにテプラーで工事名等印刷し他物を張り付け、使用しています。いつまでもきれいに使っていきたいと思っています。

対象商品 : 41027314
2021-07-08
用途: 工事写真撮影時

現場での工事写真を撮影時に使用してます。
ホワイトボードマーカーや予備シールもついており、工事写真をたくさん撮るので現場では重宝しています。

対象商品 : 41027305
2022-01-11
用途: 橋梁点検時に使用
日本調査株式会社 様(サービス業)

以前から使用していたのですが、大量購入できることがありがたいです。
使用感は特に問題なく思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする