曜日別特売

スイッチ付タップ

スイッチ付タップ - Panasonic(パナソニック)スイッチ付タップ - Panasonic(パナソニック)
(9件のレビュー)
オフホワイト定格15A 125V 1500Wコンセント形状2Pプラグ形状2P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41037674WHS2001WP1
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41037674
2025-08-26
用途: DIY
その他業種

簡単にスイッチ切り替えがないかと探したところ購入。メーカー品なので安心出来るし使い勝手が良い。かなりのお気に入り

対象商品 : 41037674
2022-12-18
用途: 天井の梁にクランプした作業用ライトを、電源タップの手元でON/OFF。

ライト本体にスイッチが付いているため、今までケーブルの抜き差しで、ON/OFFしていた。スイッチの側面に出力プラグ穴が位置しているため、接続したケーブルが邪魔にならず、たいへん良い。

対象商品 : 41037674
2022-06-24
用途: キッチンに増設した照明ON/OFF
教育・研究機関

キッチンに増設設置した照明器具に使っております。コンセントに差し込むだけで、かんたんにON/OFFが出来る様になり助かりました。信頼のパナソニック製!

対象商品 : 41037674
2021-06-26
用途: 節電のために

コンセントの間にかまして、手元で電源のオン/オフができます。節電や好きな所に配置できるので便利です。

対象商品 : 41037674
2020-08-25
用途: 充電器をつなぐ
農・林・水産業

使い勝手が良く気に入っている。スイッチが入る方に指先で分かるように印があると良い。小さなシールを貼ってみたが、目で確認しなくてもスイッチが入ることが分かるので便利になった。このような改善を希望。

対象商品 : 41037674
2018-01-19
用途: 電気ストーブなど

電気ストーブをつけることが多く差し込みやら取り外しなどにはこれは便利です

対象商品 : 41037674
2017-05-15
用途: 作業室の手元スイッチに
ジーケーサービス

パナソニックの製品でこの価格はいいですね!
1500Wまで使えるので助かります。
作業台で使うライトや工具などをこのスイッチから分岐させています。
これまでは作業終了時に全ての電源を切って帰宅後も、休日前日などにはちょっと不安でしたが、これで万一切り忘れがあっても電源が遮断できて安心です。
100均にもほとんど同じような製品がありますが、常にコンセントにさしておく部分なので不安です・・・

対象商品 : 41037674
2015-03-19
用途: 器具プラグを毎回抜き差しが煩わしい。

スイッチ自体の強度、ランプでオンオフが直視できる。目からウロコ的品物。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする