曜日別特売

延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

延長コードX(安全設計扉・パッキン付) - Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付) - Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付) - Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付) - Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付) - Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付) - Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付) - Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付) - Panasonic(パナソニック)
(14件のレビュー)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。

仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41037981WHA49101WP1ホワイト0.1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41037997WHA4911BP1ブラック1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41038006WHA4911WP1ホワイト1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41038015WHA4912BP1ブラック2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41038024WHA4912WP1ホワイト2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41038033WHA4913BP1ブラック3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41038042WHA4913WP1ホワイト3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41038051WHA4915BP1ブラック5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41038067WHA4915WP1ホワイト5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41037972WHA49101BP1ブラック0.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: 自宅の外壁電源に二股延長を噛ませるのに使用
その他業種

自宅の外壁電源は、エクステリアに必要となる少量アンペアの電飾や外灯などとても便利。ただ、限られた電源をより有効に使うため、二股電源ソケットを外壁電源に直接ではなく、10cm延長してこの電源コードをかませたり、室内では光ユニットやルーター、APなど設置場所の狭い電源ボックス内で、10cm延長がとても便利に使えています。

2025-02-20
用途: ACアダプタの接続
製造業

ACアダプタが詰まってきたので、ちょっとだけ延長して接続させてます。
普段はシャッターが閉まってて、ゴミが溜まってトラッキングすることも無さそうだし、良かった良かった。

対象商品 : 41038006
2024-03-20
用途: 配線

安全設計扉とパッキンが付いていますので、安心して使用できます。

対象商品 : 41038033
2023-06-06
用途: 工場 で小型機械 運転じ コードを使用
山梨大瀬工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

急に小型機械を他の場所で使用する時の為、予備として購入しました。
使い勝手が良いです。

対象商品 : 41038024
2022-08-17
用途: ちょっとした電源延長
農・林・水産業

パナソニックさんの品物なんで、いわずもがな。
何の問題もありませんし、使いやすいです。

対象商品 : 41038067
2021-07-23
用途: 工具の臨時電源として
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

工具の臨時電源としての延長線として使用しています。
特にコードの発熱を気にしてましたから、この延長コードに満足です。
またコンセント内部への埃り等の侵入を防止できるは有難いです。

対象商品 : 41038006
2020-09-23
用途: 延長コード
不動産業

特に問題ないが、複数個のコンセント差込がある延長コードの購入が目的だった

対象商品 : 41037997
2020-03-12
用途: 陶芸の焼釜(電気釜)のコードが短いので
サービス業

1240℃に設定して使うので、延長コードは使用してはいけないのだが、やむを得ず
使用。延長コードのプラグが多少熱くなるので心配。
 もっとコードが太いと思って購入したが、細かった。もっと安心できる、電気釜に適する
延長コードがあるはず。ぜひ、教えてほしい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする