Panasonic(パナソニック)
小型スナップタップ
(2件のレビュー)
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
仕様
栓刃が180°動く可動式
定格
15A 125V 1500W
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41038112
WH2122BP
ブラック
¥
960
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
41038121
WH2122W
ホワイト
¥
870
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
41038137
WH2122WP
ホワイト
¥
960
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください