曜日別特売

扉付ダブルコンセント

扉付ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)
形状
平刃タイプ
タイプ
埋込扉付ダブルコンセント
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
定格電流(A)
15
適合キャップ
WH4415・WH4015等
結線方式
ねじなし端子(電線差し込み方式)
差込口形状
2P 15A 125V
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041183WN1352ミルキーホワイト
¥430
取扱い終了
代替品有
41041192WN1352SWホワイト
¥430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41041183WN135285500215WN1352KWN1352 フルカラー埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 85500215フルカラー埋込扉付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)1個
¥759
税込¥835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする