Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 照明器具 Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット シーリングアダプタ シーリングアダプタ 注文コード 極数2 定格6A 125V 結線方式巻締端子式 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WG4390 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41053713 WG4390 ¥4,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電球ソケット E17形 東西電気産業 税込¥835 ¥759 バスケットへ 電球ソケット E26形 東西電気産業 税込¥868 ¥789 バスケットへ 電球ソケット E12形 パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 電球ソケット E10形ベース付き 豆電球用 パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 4W・6W蛍光灯ソケット パイロ電子 税込¥186 ¥169 バスケットへ 電球ソケット E10形 豆電球用 パイロ電子 税込¥153 ¥139 バスケットへ 電球ソケット E12ベース付き黒 パイロ電子 税込¥186 ¥169 バスケットへ 電球ソケット変換アダプター GB 税込¥252~ ¥229~ 電球ソケット(E10形 豆電球用) GB 税込¥142 ¥129 バスケットへ E17 キーレスゴムソケット 白 ミツバ電陶 税込¥329 ¥299 バスケットへ プラソケット オーム電機 税込¥351 ¥319 (1) 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機) 税込¥3,078~ ¥2,798~ アウトドアライト/スポットライト/オプション DAIKO(大光電機) 税込¥1,868~ ¥1,698~ LED部品 L形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機) 税込¥2,858 ¥2,598 LED部品 T形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機) 税込¥3,738 ¥3,398 LED間接照明 屋内外兼用 ハイパワーラインライト 拡散タイプ DAIKO(大光電機) 税込¥27,478~ ¥24,980~ LED間接照明 屋内外兼用 モジュラーレッズ防水 PWM調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機) 税込¥32,978~ ¥29,980~ LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機) 税込¥26,378~ ¥23,980~ LED間接照明 屋内外兼用 ハイパワーラインライト 集光タイプ DAIKO(大光電機) 税込¥28,578~ ¥25,980~ LED間接照明 屋内外兼用 モジュラーレッズ防水 PWM調光 集光タイプ DAIKO(大光電機) 税込¥35,178~ ¥31,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具天井用配線器具・電球ソケットシーリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります シーリング ローゼット シーリング・ローゼット取付部品 電球ソケット・レセプタクル セード ランプチェンジャー シェアする マイページ 最近見た商品